Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LateralFile™ Lodge, mit 6 Schließfächern, Höhe 4 x 375 mm, 2 x 755 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LateralFile™ Lodge
LateralFile™ Lodge
Artikel-Nr.:
     103-564230
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L0848SABX2SDXP605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BISLEY
564230 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
LateralFile™ Lodge, mit 6 Schließfächern, Höhe 4 x 375 mm, 2 x 755 mm, blau.

Doppelwandige Türen. Soft-Close-Scharniere. Visitenkartenhalter.

Das attraktive Design der LateralFile™ Lodges macht sie zu der perfekten Stauraumlösung für jede Büroumgebung. Flexibel und stilvoll mit nahtlosen Rückseiten können sie als visuelle Raumtrenner dienen und Laufwege gestalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
1605 mm
Tiefe:
470 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
blau
Türfarbe:
blau
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Fächer:
6 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,55*
€ 1.911,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,70*
€ 1.848,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.538,16*
€ 1.830,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,38*
€ 1.760,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,67*
€ 1.703,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,83*
€ 1.640,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.