Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4'' + 3/8'' CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz, 99 Teile, umschaltbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4'' + 3/8'' CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz
1/4'' + 3/8'' CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz
1/4'' + 3/8'' CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566843
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0250
EAN/GTIN:
     4042146221594
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
1/4'' + 3/8'' CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz, 99 Teile, umschaltbar.

Mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach. 6-kant. FlankTraction-Profil. Hochglanzverchromt. Chrom-Vanadium. In stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 125 mm 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200 mm 1 x Gripzange, 60 mm, 220 mm 1 x Wasserpumpenzange, 240 mm, 10'' 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 1000 g 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6 mm 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3 mm, 155 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4 mm, 180 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 205 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5 mm, 230 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8 mm, 265 mm lang 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18 mm 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19 mm 1 x 3/8'' Stecknuss, lang, 17 mm 1 x 3/8'' Stecknuss, lang, 19 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 21 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Umschaltknarre, 45 Zahn 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Vierkant-Schraubendreher, 150 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Kardangelenk 1 x 1/4'' CHROMEplus T-Griff mit Gleitstück, 110 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Verlängerung, 50 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 7 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Umschaltknarre, 45 Zahn 1 x 3/8'' CHROMEplus Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2''F x 3/8''M 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 16 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 17 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 19 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 21 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Verlängerung, 75 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Verlängerung, 150 mm 1 x 3/8'' CHROMEplus Kardangelenk
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
99 Stück
Produkttyp:
Werkzeugsets
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugtruhe, werkstattwagen, KS Tools, 566843 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Nuss, Ratschenkasten, Ratschenkästen, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortimente
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
68
€ 1,00*
ab € 367,28*
€ 420,69*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,23*
€ 432,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,00*
€ 463,61*
11 Tage
68
Frei Haus
ab € 424,58*
€ 480,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,10*
€ 586,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,94*
€ 640,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,10*
€ 616,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1461
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1462
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1463
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1464
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1465
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1466
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1487
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1488
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1491
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1470
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1471
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1472
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1473
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1474
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1475
ab € 1,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.