Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-567242 Herst.-Nr.: 963.8270 EAN/GTIN: 4042146537114 |
| |
|
| | |
| BRONZEplus Fassschlüssel, universal, Länge 380 mm, 18 x 22 mm.
Für 22 Fassverschlüsse. Funkenfrei. Explosionsgeschützt. Korrosionsbeständig. Verschleißbeständig. Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung). Weitere Informationen: | | Länge: | 380 mm | Gewicht: | 1.25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen-öffner, Fassknacker, Fassöffner, fassöffner, KS Tools, 567242 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 58 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 75,77* | € 94,40* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,23* | € 107,11* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,64* | € 107,88* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,52* | € 107,95* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,10* | € 119,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|