Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleberset Entsorgung, mit Symbol und Schriftzug, Englisch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufkleberset Entsorgung
Aufkleberset Entsorgung
Artikel-Nr.:
     103-568087
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2057734
EAN/GTIN:
     5453001917917
Suchbegriffe:
Rubbermaid
568087 49
Etikett
Etiketten
Aufkleberset Entsorgung, mit Symbol und Schriftzug, Englisch.

Abfallentsorgung dank spezieller Farben und Aufkleber leicht erkennbar und individualisierbar. Wählen Sie zur Vervollständigung des Systems aus den zehn Aufklebern für die unterschiedlichen Abfallarten aus.

10 Aufkleber für gängige Entsorgung in 6 Sprachen. Die von Experten konzipierten Etiketten für die unterschiedlichen Abfallarten weisen 3 optische Hinweise auf - ein Recycling-Symbol, ein Abfallartensymbol und einen Schriftzug - und erhöhen nachweislich die Recycling-Wirksamkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
1.6002 mm
Länge:
141.986 mm
Höhe:
242.57 mm
Ausführung:
Aufdruck Englisch
Produkttyp:
Zubehör für Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 20,49*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 23,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.