Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Rad auf PP-Felge, Kugellager, Fadenschutz, Rad-Ø x Breite 125 x 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Rad auf PP-Felge
TPE-Rad auf PP-Felge
Artikel-Nr.:
     103-568164
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568164
EAN/GTIN:
     4260390226855
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
TPE-Rad auf PP-Felge, Kugellager, Fadenschutz, Rad-Ø x Breite 125 x 35 mm.

Bodenschonend, spurlos. Geringer Rollwiderstand, geräuscharm, hoher Fahrkomfort. Härte 65 - 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial). Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.

TPE-Räder können auf offenporigen, unversiegelten und saugfähigen Untergründen ölige Flecken hinterlassen. Bei Einsatz auf Parkett, Stein oder anderen empfindlichen Böden beraten wir Sie gerne.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
thermoplastisches Elastomer
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
165 kg
Radbreite:
35 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, eurokraft basic, 568164 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rad, TPE-Räder, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,31*
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,77*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,41*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 14,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.