Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Rad auf PP-Felge, ESD, Kugellager, Rad-Ø x Breite 125 x 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Rad auf PP-Felge, ESD
TPE-Rad auf PP-Felge, ESD
Artikel-Nr.:
     103-568168
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     125P2G2B32E
EAN/GTIN:
     4260475218850
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
TPE-Rad auf PP-Felge, ESD, Kugellager, Rad-Ø x Breite 125 x 35 mm.

ESD-Ausführung. Bodenschonend, spurlos. Geringer Rollwiderstand, geräuscharm, hoher Fahrkomfort. Härte 60 - 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Mit elektrischer Leitfähigkeit bis Widerstand 0 - 1.000.000 Ohm. Verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial). Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.

TPE-Räder können auf offenporigen, unversiegelten und saugfähigen Untergründen ölige Flecken hinterlassen. Bei Einsatz auf Parkett, Stein oder anderen empfindlichen Böden beraten wir Sie gerne.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
thermoplastisches Elastomer
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
120 kg
Radbreite:
35 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: 568168 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, ESD-Rad, ESD-Räder, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rad, TPE-Räder, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,63*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 17,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.