Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Elastik-Reifen, grün, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Elastik-Reifen, grün
PU-Elastik-Reifen, grün
Artikel-Nr.:
     103-568302
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHP5KWC160BAX7D0N
EAN/GTIN:
     4260654030945
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle alufelge 160 x 50 mm
lenkrolle
PU-Elastik-Reifen, grün, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle.

Hoher Fahrkomfort bei hoher Tragfähigkeit. Bodenschonend, spurlos. Geringer Rollwiderstand. Härte Shore 75-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse aus Stahlblech galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugeldrehkranz. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU) - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
600 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160mm, 568302 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.