Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Elastik-Reifen, grün, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Elastik-Reifen, grün
PU-Elastik-Reifen, grün
Artikel-Nr.:
     103-568306
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FHP5LWC200BAX7D0N
EAN/GTIN:
     4260654030877
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrollen 200 mm
PU-Elastik-Reifen, grün, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Bockrolle.

Hoher Fahrkomfort bei hoher Tragfähigkeit. Bodenschonend, spurlos. Geringer Rollwiderstand. Härte Shore 75-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse aus Stahlblech galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugeldrehkranz. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU) - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
800 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: 568306 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.