Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-/PU-Elastik-Reifen, braun / grün, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-/PU-Elastik-Reifen, braun / grün
PU-/PU-Elastik-Reifen, braun / grün
Artikel-Nr.:
     103-568311
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHP5KWC160BAY5D0N
EAN/GTIN:
     4260654030198
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
PU-/PU-Elastik-Reifen, braun / grün, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle.

Hohe Tragfähigkeit. Komfortabler Lauf und bodenschoned. Geringer Anfahrwiderstand, geringer Rollwiderstand, spurlos. Härte 75 / 93-95 Shore A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse Stahlblech galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugeldrehkranz. Verschraubte Radachse. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU) - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
400 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, fixierbinde, 568311 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 54,48*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 57,89*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 47,98*
€ 62,12*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 70,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.