Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk
TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-568358
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568358
EAN/GTIN:
     4260565397472
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Bodenschonend, spurlos. Hoher Fahrkomfort. Geringer Rollwiderstand, geräuscharm. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz. Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.

TPE-Räder können auf offenporigen, unversiegelten und saugfähigen Untergründen ölige Flecken hinterlassen. Bei Einsatz auf Parkett, Stein oder anderen empfindlichen Böden beraten wir Sie gerne!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
135 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, eurokraft basic, 568358 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rolle, TPE-Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.