Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk
TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-568363
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568363
EAN/GTIN:
     4260390224998
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
TPE-Reifen auf PP-Felge, ab 2 Stk, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle.

Bodenschonend, spurlos. Geringer Rollwiderstand, geräuscharm, hoher Fahrkomfort. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Thermoplastischer Elastomer-Reifen auf Polypropylen-Felge. Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz. Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.

TPE-Räder können auf offenporigen, unversiegelten und saugfähigen Untergründen ölige Flecken hinterlassen. Bei Einsatz auf Parkett, Stein oder anderen empfindlichen Böden beraten wir Sie gerne.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
130 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, eurokraft basic, 568363 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rolle, TPE-Rollen, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,38*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 8,30*
€ 11,56*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 13,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.