Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Reifen auf PA-Felge
Elastik-Reifen auf PA-Felge
Artikel-Nr.:
     103-568417
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     TPP21WC100R4E2B34
EAN/GTIN:
     4260390225582
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich verwendet. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Gehäuse Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit anschraubplatte vollgummi ø100, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 568417 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 14,54*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 14,79*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,43*
5 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 21,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.