Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Rollladenschrank, Breite 1000 mm, 1 Fachboden, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-568562
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410061SSL355
EAN/GTIN:
     5020073763935
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank, Breite 1000 mm, 1 Fachboden, silber.

Komplett mit Stahlfachböden. Abschließbar. Rollladen verschwinden vollständig im Korpus. Griffleiste in Rollladenfarbe.

Korpus aus 0,8 mm starkem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Füßen. Abschließbare Horizontal-Rollläden aus Kunststoff. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Stahlfachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, tiefschwarz strukturiert pulverbeschichtet. Ein schwarz lackierter Fachboden schafft Kapazität für 1,5 Ordnerhöhen.

Montierte Anlieferung. Weitere Einbauten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
695 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Korpusfarbe:
silber
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
silber
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Rollladenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank silber, querrollladenschrank 1 fachboden, querrollladenschrank silber, BISLEY, 568562 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Horizontal-Rollladenschrank, Horizontal-Rollladenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,74*
€ 404,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,30*
€ 405,55*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,69*
€ 491,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,43*
€ 458,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,56*
€ 443,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.