Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568876 Herst.-Nr.: ST290D16H EAN/GTIN: 4014296952666 |
| |
|
| | |
| Drehstuhl SITNESS 40, Bezug Kunstleder, weiß.
Verstellbare Rückenlehne. Orthositz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk. Sitzhöhenverstellung. Stahlfußkreuz, verchromt. Hartbodenrollen.
Multibeweglicher Funktions-Drehstuhl mit höhen- und tiefenverstellbarer, ergonomischer Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung. Fitness-Orthositz mit integriertem Body-Balance-Tec®-Gelenk für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitz- und Rückenfläche. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Pflegeleichter Kunstlederbezug aus 88% PVC und 12% Baumwolle: - Desinfektionsmittelbeständig - Reiß- und weiterreißfest - Urin- und blutbeständig Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Kunstleder | Bezugsfarbe: | weiß | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellmaterial: | Stahl | Sitzmechanik: | 3D-Sitness-Sitzgelenk | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 430 - 510 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 200 - 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl weiß leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Topstar, 568876 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Bürodrehstühle, Bürostühle, Corona, Drehstühle, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Zahnarzt |
| | |
| |