Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568879 Herst.-Nr.: 8559D16H EAN/GTIN: 4014296952680 |
| |
|
| | |
| Drehstuhl SUPPORT SY, Bezug Kunstleder, weiß.
Hohe Rückenlehne. Bandscheibensitz. Synchronmechanik. Stahlfußkreuz, verchromt. Hartbodenrollen.
Bequemer Drehstuhl mit hoher, konturgeformter Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung - über Rastermechanik höhenverstellbar. Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnneigung mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Pflegeleichter Kunstlederbezug aus 88% PVC und 12% Baumwolle: - Desinfektionsmittelbeständig - Reiß- und weiterreißfest - Urin- und blutbeständig Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Kunstleder | Bezugsfarbe: | weiß | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellmaterial: | Stahl | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 550 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 570 - 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl weiß, labordrehstuhl, labordrehstuhl kunstleder, Topstar, 568879 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Bürodrehstühle, Bürostühle, Corona, Drehstühle, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Zahnarzt |
| | |
| |