Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568882 Herst.-Nr.: LSH1000D16H EAN/GTIN: 4014296952505 |
| |
|
| | |
| Drehstuhl LIGHTSTAR, Bezug Kunstleder, weiß.
Verstellbare Rückenlehne. Flachsitz mit Knierolle. Punkt-Synchronmechanik. Sitzhöhenverstellung. Hartbodenrollen.
Klassischer Funktionsdrehstuhl mit ergonomischer Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar. Bequemer Flachsitz mit Knierolle. Punktsynchron-Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz. Lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Pflegeleichter Kunstlederbezug aus 88% PVC und 12% Baumwolle: - Desinfektionsmittelbeständig - Reiß- und weiterreißfest - Urin- und blutbeständig Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Kunstleder | Bezugsfarbe: | weiß | Gestellfarbe: | schwarz | Gestellmaterial: | Kunststoff | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 410 - 530 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 480 - 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl weiß leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Topstar, 568882 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Bürodrehstühle, Bürostühle, Corona, Drehstühle, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Zahnarzt |
| | |
| |