Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzkennzeichen, Kunststoff, P / Nur Elektrofahrzeuge, LxH 150 x 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzkennzeichen, Kunststoff
Parkplatzkennzeichen, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-569009
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.23.052
EAN/GTIN:
     4061466098334
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzkennzeichen, Kunststoff, P / Nur Elektrofahrzeuge, LxH 150 x 250 mm.

Robust und witterungsbeständig. Verschiedene Motive verfügbar.

Sorgen für eine exakte Zuordnung Ihrer Parkplätze. Auf den ersten Blick ist erkennbar, welche Fahrzeuge dort berechtigt parken dürfen. Ideale Parkplatzbeschilderung für Ihre Firmenparkplätze, Tiefgaragen oder Parkhäuser .
Weitere Informationen:
Motiv:
Parkplatzsymbol, Nur Elektrofahrzeuge
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Länge:
150 mm
Höhe:
250 mm
Produkttyp:
Parkplatzkennzeichen
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, 569009 49, Parkplatzbeschilderungen, Parkplatzkennzeichen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzschilder, Parkplatzschutz, Verkehrskennzeichen, Verkehrskennzeichnung, Verkehrskennzeichnungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 10,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.