Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Seifenschaumspender Foam Slim Non Touch, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, tropffrei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ParadiseLine Seifenschaumspender Foam Slim Non Touch
ParadiseLine Seifenschaumspender Foam Slim Non Touch
ParadiseLine Seifenschaumspender Foam Slim Non Touch
Artikel-Nr.:
     103-569288
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4013000
EAN/GTIN:
     4049657002223
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
ParadiseLine Seifenschaumspender Foam Slim Non Touch, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, tropffrei.

Für eine hohe Benutzungsfrequenz. Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System. Kein Eintrocknen der Seife bei längerem Nichtgebrauch.

Tropffreier Seifenschaumspender, NON TOUCH , aus antistatischem Kunststoff. Berührungslose Seifenausgabe mit Autostopp. Circa 50% weniger Seifen- und 30% geringerer Wasserverbrauch mit Seifenschaum, Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle, 500 ml = 1250 Portionen, Reservetank 160 Portionen. Luftdicht geschützt gegen Eintrocknen und Keime. Funktionskontrolle, Füllstandsanzeige, mit Zylinderschloss. Befestigungsmaterial inklusive.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
320 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
120 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
non touch
Verschlussart:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, CWS, 569288 49, Berührungsloser Spender, Berührungslose Spender, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schaumseife, Schaumseifen, Schaumseifenspender, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Spender non-touch, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
88
Frei Haus
ab € 214,09*
€ 263,30*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 271,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,56*
€ 288,40*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,23*
€ 289,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,79*
€ 334,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5480000
ab € 3,82917*
Zubehör
CWS
5481000
ab € 3,77*
Zubehör
CWS
5484000
ab € 3,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.