Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IndustrieLine Vario Hautschutzspender, für 1000 ml Einwegflaschen mit Pumpe, HxBxT 351 x 126 x 130 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IndustrieLine Vario Hautschutzspender
IndustrieLine Vario Hautschutzspender
Artikel-Nr.:
     103-569293
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     903301X
EAN/GTIN:
     4061753118431
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
IndustrieLine Vario Hautschutzspender, für 1000 ml Einwegflaschen mit Pumpe, HxBxT 351 x 126 x 130 mm.

Vakuumierte Überkopfflaschen ermöglichen nahezu restlosen Verbrauch. Geeignet für Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen und Lotionen. Mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss. Robust - Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Für hochfrequentierte Bereiche.

Spender für Hautschutzsalbe, Hautreiniger, Händedekontamination, Hautpflege. Vario-Hautschutz-Spender aus Kunststoff, für 1000-ml- oder 2000-ml-Systemflaschen mit vormontierter Einwegpumpe. Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten. Großes Fenster mit klarsichtiger Kunststoffscheibe, abschließbar.

Inkl. Befestigungsmaterial und abschließbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
351 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
130 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Bedienhebel
Verschlussart:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender cws, cremeseifenspender, seifenschaumspender kunststoff, CWS, 569293 49, Corona, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionssäule, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Handdesinfektion, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Handesinfektionsmittel, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,75*
€ 47,72*
€ 5,95*
ab € 42,98*
€ 57,36*
Lager 103
54
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 62,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301700
ab € 189,79*
Zubehör
CWS
X301200
ab € 164,84*
Zubehör
CWS
X301300
ab € 147,47*
Zubehör
CWS
X301500
ab € 68,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.