Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparenter Messbecher, 0,5 l, VE 12 Stk, PP, mit Prozentskala.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparenter Messbecher
Transparenter Messbecher
Artikel-Nr.:
     103-569308
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 061
EAN/GTIN:
     4103810070617
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Transparenter Messbecher, 0,5 l, VE 12 Stk, PP, mit Prozentskala.

Prozentskala für Mischungsverhältnisse. Abriebfeste Skala - eingefärbt und erhaben. Öl- und säurebeständig, lebensmittelecht. Ergonomischer Handgriff. Bruchsicher, standfest, stapelbar, sicheres Ausgießen.

Temperaturbereich: -20 bis max. +100 °C. Skala: ml/Liter. Lebensmittelecht. Prozentskala für Mischungsverhältnisse: 2%, 3%, 5% und 8%. Skaleneinteilung: 10 ml. Skaleneinteilung 2: 2, 3, 5, 8%.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Länge:
145 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
0.06 kg
Farbe:
transparent
Anzahl Griffe:
1 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, pressol messbecher 0,5l polypropylen, gastro messbecher, litermaß 1l, PRESSOL, 569308 49, Abfüllbehälter, Behälter aus Kunststoff, Füllkanne, Füllkannen, Kanne, Kannen, Kunststoff-Maßbecher, Kunststoff-Messbecher, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Maßbecher, Maßkanne, Maßkannen, Messkannen, Ölbehälter, Ölkanne, Ölkannen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sammelbehälter, Schmiermittelbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,61*
1
€ 9,80*
ab € 1,96*
€ 3,68*
7 Tage
256
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 4,15*
2 Tage
256
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 4,27*
Lager 103
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,4225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,4225*
€ 5,26278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9625*
€ 4,71538
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,92084*
€ 4,6658
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.