Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastkopfständer, VE 4 Stk, Höhe 1350 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rastkopfständer
Rastkopfständer
Artikel-Nr.:
     103-569395
Herst.-Nr.:
     NEVA Rohr 1M
EAN/GTIN:
     4061753118479
Suchbegriffe:
569395 49
BIG-BAG-Handling
Rohr
Rohre
Rastkopfständer, VE 4 Stk, Höhe 1350 mm.

In 3 Größen erhältlich, für Big Bags 950 x 950 mm. Auch für Big Bags mit kurzen Schlaufen.

Big-Bag-Palette nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Big Bags online!

Auf Anfrage Federkopfständer erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt, Polyamid
Farbe:
grau, orange
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
60 mm
Rohrform:
rund
Produkttyp:
Zubehör für Big Bags
Weitere Suchbegriffe: Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 46,1575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,39*
€ 276,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,51*
€ 271,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 226,22*
€ 269,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,61*
€ 256,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,17*
€ 251,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 184,63*
€ 219,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.