Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastkopfständer, VE 4 Stk, Höhe 2300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rastkopfständer
Rastkopfständer
Artikel-Nr.:
     103-569397
Herst.-Nr.:
     Neva Rohr 2M
EAN/GTIN:
     4061753118493
Suchbegriffe:
569397 49
BIG-BAG-Handling
Rohr
Rohre
Rastkopfständer, VE 4 Stk, Höhe 2300 mm.

In 3 Größen erhältlich, für Big Bags 950 x 950 mm. Auch für Big Bags mit kurzen Schlaufen.

Big-Bag-Palette nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Big Bags online!

Auf Anfrage Federkopfständer erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt, Polyamid
Farbe:
grau, orange
Höhe:
2300 mm
Tiefe:
60 mm
Rohrform:
rund
Produkttyp:
Zubehör für Big Bags
Weitere Suchbegriffe: Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 56,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 283,53*
€ 337,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,99*
€ 327,24
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 272,24*
€ 323,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 262,15*
€ 311,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,53*
€ 307,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 226,68*
€ 269,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.