Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Slim, für Papierhandtücher in Lagenfalzung, mit Druckknopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Slim
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Slim
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Slim
Artikel-Nr.:
     103-569538
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4621000
EAN/GTIN:
     4049657002407
Suchbegriffe:
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
Druckknopf Waschbatterie
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Slim, für Papierhandtücher in Lagenfalzung, mit Druckknopf.

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Abgerundete Kanten. Füllstandskontrolle frontseitig.

Für Faltpapiertücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen gut geeignet, Füllmenge ca. 300 Blatt 25 x 33 cm, Füllstandskontrolle frontseitig.
Weitere Informationen:
Füllmenge:
300 Tücher
Höhe:
336 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
151 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Druckknopf
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Handtuchspender-Cover, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, CWS, 569538 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 69,52*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 70,47*
4 Tage
48
€ 4,00*
ab € 55,68*
€ 70,49*
5 Tage
58
€ 6,95*
ab € 57,99*
€ 75,25*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,97*
€ 84,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 61,37*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 78,77*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 74,89*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 55,06*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 42,75*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 52,00*
Zubehör
CWS
120636X
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.