Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Papierhandtuchrolle, Zellstoff, blau, 3-lagig, Breite 203 mm, VE à 6 Rollen.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569549
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
C289000
EAN/GTIN:
4049657014752
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuchrolle, Zellstoff, blau, 3-lagig, Breite 203 mm, VE à 6 Rollen.
Besonders saugstark. Sehr weich. Unperforiert.
Papierhandtuchrollen aus 100% Zellstoff. Polypack à 6 x 100 m-Rollen. Durchmesser 19 cm, Kern 4 cm.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Zellstoff
Farbe:
blau
Papierausführung:
3-lagig
Länge:
100 m
Breite:
203 mm
Ausführung Falthandtücher:
Rolle
Produkttyp:
Papierhandtuchrollen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
handtuchrolle 3 lagig cws
,
handtuchrollen cws
,
handtuchrollen blau
,
CWS
,
569549 49
,
Corona
,
Falthandtuch
,
Falthandtücher
,
Faltpapierhandtuch
,
Faltpapierhandtücher
,
Handtuch
,
Handtücher
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Hygienepapier
,
Hygienepapierspender
,
Krankenhaus
,
Labor
,
Papierhandtuch
,
Papierhandtuchrolle
,
Papierhandtuchspender
,
Papiertuch
,
Papiertücher
,
Sanitärprodukt
,
Sanitärprodukte
,
Toilettenausstattung
,
Toilettenausstattungen
,
Toiletteneinrichtung
,
Toiletteneinrichtungen
,
Tuch
,
Tücher
,
Waschraumausstattung
,
Waschraumeinrichtung
,
Waschraumeinrichtungen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 68,07*
€ 88,11*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 74,04*
€ 92,56*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 92,95*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 96,90*
Lager 262
pro Paket
€ 5,95*
ab € 91,59*
€ 112,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,72334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen