| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569575 Herst.-Nr.: DET-306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infrarot-Fieberthermometer, Reaktionszeit 1 Sekunde, Messbereich 10 °C - 43 °C.
Lieferung inklusive Batterie. Reaktionszeit von nur 1 Sekunde. Automatische Abschaltung nach 1 Minute.
Infrarot-Fieberthermometer. Zur Temperaturmessung im Stirnbereich geeignet. LCD-Anzeige. Sensor nicht vor die Augen halten! Messbereich von 10,0 °C bis 43,0 °C. Genauigkeit: ±0,1 °C. Weitere Informationen: | | Messbereich Messgeräte: | 10,0 °C - 43,0 °C (50 °F - 109,4 °F) | Messgerätetyp: | Infrarot-Thermometer | Anzeigeart: | LCD | Produkttyp: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 569575 49, Erste Hilfe, Infrarot-Thermometer, Messgerät, Messgeräte, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Temperaturmesser, Thermometer |
| | |
| |