| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569584 Herst.-Nr.: 10x2C01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollsicht-Schutzbrille EN 166 (VE 10 oder 200 Stk), mit Belüftungsventil, transparent, VE 10 Stk.
Großes Sichtfeld für angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schützt vor Staub, Spritzwasser und anderen Flugpartikeln. Integrierte Ventile für beschlagfreie Sicht.
Dichtschließende Vollsicht-Schutzbrille mit großem Sichtfeld. Vier integrierte Ventile sorgen für eine beschlagfreie Sicht durch indirekte Belüftung. Verstellbares Kopfband für einen passgenauen und dichten Sitz. Guter Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Staub und anderen Flugpartikeln. Optische Klasse 1 - zugelassen für den Dauergebrauch unter hohen optischen Anforderungen. Mechanische Festigkeit B: Stöße mit mittlerer Energie (120 m/s). Rahmen aus flexiblem PVC. Robuste Sichtscheibe aus Polycarbonat. DIN EN 166. KAT 2. Weitere Informationen: | | Ausführung Sichtscheibe: | anti-fog, klar | Norm: | EN 166 | Material: | PVC | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, 569584 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Augensicherheit, Brille, Brillen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Vollsichtbrillen |
| | |
| |