Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler, transparent und mobil, HxBxT 1950 x 1000 x 650 mm, Grundelement, Polycarbonat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumteiler, transparent und mobil
Raumteiler, transparent und mobil
Raumteiler, transparent und mobil
Artikel-Nr.:
     103-569588
Herst.-Nr.:
     RTG1018A-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Raumteiler, transparent und mobil, HxBxT 1950 x 1000 x 650 mm, Grundelement, Polycarbonat.

Mit Anbauelement beliebig erweiterbar und verkettbar. Durch transparentes Lichtelement bleiben auch abgetrennte Räume lichtdurchflutet. Verwendbar als Raumteiler oder Trennwand. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Garantiert schnellen Schutz und Sicherheit für Patienten, Personal und Mitarbeiter. Ideal für Krankenhäuser, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen etc.

Stabil verschweißtes Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006, verschweißte T-Füße wahlweise zur Nutzung mit feststellbaren Lenkrollen oder nur mit Standfüßen. Umlaufender, eloxierter Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Sicherheitsecken. Einfaches Verketten von mehreren Wänden mittels separatem Anbaugestell möglich. Die Anbaugestelle sind mit zwei um ca. 180 Grad frei schwenkbaren Scharnieren ausgestattet.

Auf Anfrage lieferbar mit pinnbarer Textil- und beschreibbarer Whiteboardoberfläche.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
650 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Rahmenstärke:
19 mm
Wandmaterial:
Polycarbonat-Stegplatte
Wandfarbe:
transparent
Wandstärke:
16 mm
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststellbremse
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, 569588 49, Acrylwand, Acrylwände, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Glaswand, Glaswände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Spuckschutz, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.