Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theken- und Tischaufsteller, Acrylglas, transparent, 5 mm dick, HxBxT 845 x 495 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theken- und Tischaufsteller
Theken- und Tischaufsteller
Theken- und Tischaufsteller
Theken- und Tischaufsteller
Artikel-Nr.:
     103-569688
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1102750
EAN/GTIN:
     4013695062686
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Theken- und Tischaufsteller, Acrylglas, transparent, 5 mm dick, HxBxT 845 x 495 x 240 mm.

Geeignet für Nies- und Hustenschutz, Spritzschutz, Virenschutz, als Schutzglas oder zur Abschirmung. Die Krankheitserreger prallen an der Hygienewand einfach ab. Mit einer Durchreiche von 250 x 200 mm (BxH). Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Der extraschmale Theken- und Tischaufsteller aus Acrylglas schützt vor Viren-Infektionen an Verkaufsschaltern, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen und Kassen, mit einer Fußtiefe von nur 246 mm. Empfohlen für alle Bereiche mit regelmäßigem Kundenkontakt wie: Apotheken und Arztpraxen, Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Speise- und Lieferservice, Bäckereien und Tankstellen, Banken und Sparkassen etc.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
495 mm
Gesamttiefe:
240 mm
Wandfarbe:
transparent
Wandstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, magnetoplan tischaufsteller, tisch aufsteller, hygieneschutzscheibe aufsteller, magnetoplan, 569688 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Durchreiche, Durchreichen, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Schutzwand, Schutzwände, Spuckschutz, Thekentrennwand, Thekentrennwände, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.