| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-569860 Herst.-Nr.: 7898 EAN/GTIN: 4052886252635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kanister-Elektro-Sprühgerät für Desinfektionslösungen, mit Kanister, Volumen 20 l, 230 V.
Pumpe wird direkt auf Kanister mit Desinfektionsmittel geschraubt. Konstanter Sprühdruck für gleichmäßiges, nebelarmes Sprühergebnis - regulierbare Durchflussmenge. Große Flächen schnell und sicher desinfizieren - spart Zeit, Geld, schont die Umwelt und Gesundheit.
Mobiles Sprühgerät - optimal geeignet für die Desinfektion großer Flächen im industriellen Bereich zwischen Schichtwechseln, in öffentlichen Einrichtungen und für sicherheitsrelevante Bereiche im Gesundheitswesen. Pumpe kann direkt auf Kanister mit Gewinde DIN 61 geschraubt werden. Set bestehend aus: - Elektro-Kanisterpumpe, 230 V - PE-Kanister 20 Liter - transparenter Gewebeschlauch - Länge 5 m - Sprühlanze mit 2 Düsen: Flachstrahldüse Größe 04, Sprühwinkel 110°, ca. 950 ml/min Flachstrahldüse Größe 02, Sprühwinkel 110°, ca. 690 ml/min Abmessungen: LxBxH ca. 290 x 250 x 570 mm Geeignet für handelsübliche Desinfektionslösungen mit einem Flammpunkt über 55 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 290 mm | Breite: | 250 mm | Höhe: | 570 mm | Inhalt: | 20 Liter | Produkttyp: | Sprühgeräte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEMO, 569860 49, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsreiniger, Desinfektionssprüher, Desinfizieren, Druckpumpsprüher, Drucksprüher, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Händedesinfektionsmittel, Hautdesinfektionsmittel, Pumpflasche, Pumpflaschen, Pumpsprüher, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsspray, Reinigungssprays, Sprühbehälter, Sprühflasche, Sprühflaschen, Sprühgerät, Sprühgeräte, Sprühkanne, Sprühkannen, Vernebler, Zerstäuber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |