Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutz-Trennwand, mit Polycarbonat-Stegplatte, weißaluminium, HxBxT 1805 x 1000 x 480 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtschutz-Trennwand
Sichtschutz-Trennwand
Sichtschutz-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-569889
Herst.-Nr.:
     SSW1018-LE
EAN/GTIN:
     4061753119148
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Sichtschutz-Trennwand, mit Polycarbonat-Stegplatte, weißaluminium, HxBxT 1805 x 1000 x 480 mm.

Verwendbar als Raumteiler oder Trennwand mit optimalem Sichtschutz. Durch transparentes Lichtelement bleiben auch abgetrennte Räume lichtdurchflutet. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Ideal auch für Krankenhäuser, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen - garantiert schnellen Schutz, Sicherheit und Privatsphäre für Patienten und Personal. Hervorragend geeignet als Schutz vor Tröpfcheninfektionen und gegen das Coronavirus/COVID-19. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Umlaufender, eloxierter Aluminiumrahmen pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006, mit Kunststoff-Sicherheitsecken und standfesten T-Füßen. Mit transparentem Lichtelement aus hochfesten Polycarbonat-Stegplatten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1805 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
480 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Rahmenstärke:
19 mm
Wandmaterial:
Polycarbonat-Stegplatte
Wandfarbe:
transparent
Wandstärke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, 569889 49, Abtrennung, Abtrennungen, Akustikwand, Akustikwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygiene, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Sichtscheibe, Sichtscheiben, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Spuckschutz, Stellwand, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.