| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-569932 Herst.-Nr.: 06 910 EAN/GTIN: 4103810069109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Industrie-Drucksprüher, manuell, Volumen 10 l, Gurt-LxBxH 220 x 220 x 570 mm.
Profigerät zur Flächen-Reinigung / -Desinfektion, zur Maschinen- / Fahrzeugreinigung. Zum Aufbringen von Flüssigenteiser, Taumittel, Schalöl etc. Robuste, langlebige Profipumpe, PE-Sprühlanze, Zerstäuberkopf mit verstellbarer Kunststoffdüse. Schultertragegurt für einfache, bequeme Handhabung - Standfester, UV-stabiler Behälter.
PE-Behälter, weiß-transparent, UV-stabil. Verbindungsschlauch: 1,2 m. Mit Schultertragegurt und Sprühlanze (0,6 m). Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse. Dichtungen aus Viton® (FKM). Manueller Druckaufbau. Temperaturbereich: +5 / +30 °C Max. Betriebsdruck: 3 bar Empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion, Maschinen- und Fahrzeugreinigung sowie zum Versprühen von Flüssigenteiser, Flüssigtaumittel, Schalöl etc. - soweit die eingesetzten Dichtungen gegen diese Medien beständig sind. Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Inhalt 10 Liter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 570 mm | Betriebsdruck max.: | 3 bar | Inhalt: | 10 Liter | Produkttyp: | Sprühgeräte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 10 liter, hochdrucksprühgerät, PRESSOL, 569932 49, Anfeuchter, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsreiniger, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Flüssigenteiser, Händedesinfektionsmittel, Hautdesinfektionsmittel, Pumpflasche, Pumpflaschen, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsspray, Reinigungssprays, Sprühbehälter, Sprühflasche, Sprühflaschen, Sprühgerät, Sprühgeräte, Sprühkanne, Sprühkannen, Taumittel, Vernebler, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterstreumittel, Zerstäuber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |