Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord
Artikel-Nr.:
     103-570140
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     570140
EAN/GTIN:
     4061753119520
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Stahlrohrtisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 700 mm.

Manuell höhenverstellbar von 650 bis 900 mm - Anpassung an unterschiedliche Anforderungen jederzeit möglich. Ideal für Arbeitsplätze in Montage, Lager, Versand u.v.m. Individuell mit umfangreichem Zubehör zur rückseitigen Montage erweiterbar (Lochwand, Ablagebord, Kästenschiene etc.). Einzelschubladen sowie Schubladen-Hängeblöcke können unter beiden Arbeitstischen montiert werden. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Manuelle Höheneinstellung an jedem Tischfuß mittels Sechskantschrauben. Tisch mit Aufbaugestell und Etagenbord. Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Schwarz. Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark. Tragkraft ca. 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Stellen Sie sich Ihren Wunsch-Arbeitsplatz selbst zusammen! Kombinieren Sie Arbeitstische mit Etagenbord mit vielen Zubehörelementen wie Kästenschienen, Lochwand, Schubladen und weiteren Etagenborde. Achtung! 500 mm tiefe Tische können nicht mit Schubladen ergänzt werden. Diesen Artikel können Sie mir vielen Zubehörelementen wie z.B. Lochwänden, Kästenschienen und weiteren Etagenborden ergänzen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch 1500x700mm, stahlrohrtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch eurokraft, eurokraft basic, 570140 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Meisterschreibtisch, Meisterschreibtische, Tisch, Tische, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,67*
€ 666,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,07*
€ 659,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,79*
€ 645,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,37*
€ 624,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.