| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-570142 Herst.-Nr.: 570142 EAN/GTIN: 4061753119537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 900 mm.
Manuell höhenverstellbar von 650 bis 900 mm - Anpassung an unterschiedliche Anforderungen jederzeit möglich. Ideal für Arbeitsplätze in Montage, Lager, Versand u.v.m. Individuell mit umfangreichem Zubehör zur rückseitigen Montage erweiterbar (Lochwand, Ablagebord, Kästenschiene etc.). Einzelschubladen sowie Schubladen-Hängeblöcke können unter beiden Arbeitstischen montiert werden. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Manuelle Höheneinstellung an jedem Tischfuß mittels Sechskantschrauben. Tisch mit Aufbaugestell und Etagenbord. Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Schwarz. Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark. Tragkraft ca. 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Stellen Sie sich Ihren Wunsch-Arbeitsplatz selbst zusammen! Kombinieren Sie Arbeitstische mit Etagenbord mit vielen Zubehörelementen wie Kästenschienen, Lochwand, Schubladen und weiteren Etagenborde. Achtung! 500 mm tiefe Tische können nicht mit Schubladen ergänzt werden. Diesen Artikel können Sie mir vielen Zubehörelementen wie z.B. Lochwänden, Kästenschienen und weiteren Etagenborden ergänzen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 900 mm | Arbeitshöhe: | 650 - 900 mm | Plattenstärke: | 25 mm | Tragfähigkeit: | 400 kg | Höhenverstellungsart: | manuell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar melamin, stahlrohrtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch eurokraft, eurokraft basic, 570142 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Meisterschreibtisch, Meisterschreibtische, Tisch, Tische, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |