|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-570216 Herst.-Nr.: 11205 EAN/GTIN: 4052886413357 |
| |
|
|  |  |
 | Vermiculit Puffer-/Füllmaterial, für Gefahrgutverpackungen, 50-l-Sack, 4,5 kg.
Flüssigkeitsbindendes, stoßabsorbierendes Puffer-/Füllmaterial für Gefahrgutverpackungen wie Akku-Lager-/Transportbehälter. Saugfähig bis zum 7-fachen des Eigengewichts. Temperaturbeständig bis über 1000 °C, nicht elektrisch leitfähig, nicht brennbar, gute Wärmedämmung. Kostengünstig, wiederverwendbar, unbegrenzt haltbar, gesundheitlich unbedenklich.
Vermiculit ist ein Naturprodukt und zu 100% mineralisch. Nicht brennbar (zertifizierte Nichtbrennbarkeit, Baustoffklasse A1, DIN 4102). Gute Dämmwirkung gegen Wärme und Kälte. Kann nicht brennen - ideal für den Brandschutz. Verhindert durch die besondere Struktur Beschädigungen von stoßempfindlichen Gegenständen wie Lithium-Batterien. Austretende Flüssigkeit (Elektrolyt einer Lithium-Zelle) wird sofort gebunden. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 50 Liter | Material: | Mineral Vermiculit | Temperaturbeständigkeit: | bis +1000 °C | Materialeigenschaft: | nicht brennbar | Produkttyp: | Zubehör für Akku-Lager-/Transportbehälter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: löschmittel füllmaterial, CEMO, 570216 49, Akku-Handling, Batterie-Handling, Bindemittel, Brandschutzmittel, Füllmaterial, Füllmaterialien, Gefahrguthandling, Gefahrguttransport, Gefahrguttransporte, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Granulat, Granulate, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Löschmittel, Vermiculit, Zubehör, Zubehöre |
|  |  |
| |