| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-570351 Herst.-Nr.: 570351KK EAN/GTIN: 4064118879701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bonsai Lärche, Behältnis-Ø 150 mm, VE 2 Stk, Höhe 260 mm.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.
Traumhaft schön und elegant präsentiert sich dieses Set aus Bonsai mit Lärchenblatt. Durch das detailreiche und liebevoll der Natur nachempfundene Aussehen sind diese Pflanzen-Nachbildungen nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Mit dem ansprechenden Topf aus hochwertiger Keramik wird dieses immergrüne Ensemble zu einem zeitlosen Highlight in Ihrem Ambiente. Ob in Ihrem Arbeitszimmer oder im Empfangsbereich - diese trendigen Lieblinge sind vielseitig einsetzbar und werden Sie begeistern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Bonsais | Gesamthöhe: | 260 mm | Behältnis: | Keramiktopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 90 mm | Durchmesser Behältnis: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 570351 49, Bonsai, Bonsais, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |