| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-570365 Herst.-Nr.: 1920405-50 EAN/GTIN: 4003529917893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bambus, UV-beständig, Höhe 1800 mm, Naturstamm, Topf 150 x 125 mm.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.
Traumhaft schön präsentiert sich dieser prächtige Bambus. Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Pflanzen-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Die feingearbeiteten Blätter und Zweige werden mit natürlichen Bambusstäben kombiniert. Die Pflanze präsentiert sich im einfachen Kunststofftopf, sie kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - dieser Bambus ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Palmen/Zierpflanzen | Gesamthöhe: | 1800 mm | Behältnis: | Kunststofftopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 125 mm | Durchmesser Behältnis: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 570365 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |