Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adiantumhänger, grün, Länge 800 mm, VE 3 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adiantumhänger
Adiantumhänger
Adiantumhänger
Artikel-Nr.:
     103-570393
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     570393KK
EAN/GTIN:
     4064118080305
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze 800mm
Adiantumhänger, grün, Länge 800 mm, VE 3 Stk.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Schlicht-elegante Natürlichkeit! Zurückhaltend und gleichzeitig ein Statement für Ihren guten Geschmack ist dieses Set aus zeitlos schönen Adiantum-Hängern. Liebevoll der Natur nachempfunden, aus Kunststoff gefertigt ist Ihnen ein elegantes Highlight in Ihrem Ambiente sicher. Biegsam, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar als langlebiger, grünen Blickfang.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sukkulenten/Tischdeko/Hängeampeln
Gesamthöhe:
800 mm
Behältnis:
-
Weitere Suchbegriffe: 570393 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Girlande, Girlanden, Hängeampel, Hängeampeln, Hängepflanze, Hängepflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.