Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Naturstamm, Kunststofftopf 150 x 120 mm, Höhe 1800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Naturstamm
Bambus Naturstamm
Artikel-Nr.:
     103-570439
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320611-50
EAN/GTIN:
     4003529914076
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze bambus
Bambus Naturstamm, Kunststofftopf 150 x 120 mm, Höhe 1800 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schöner Bambus! Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Pflanzen-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Die feingearbeiteten Blätter und Zweige werden mit natürlichen Bambusstäben kombiniert. Die Pflanze präsentiert sich im einfachen Kunststofftopf, sie kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - Bambus ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1800 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
120 mm
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 570439 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.