Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerfeste Kabeldurchführung, für Akku-Sicherheits-Lade und Lagerschrank, BxTxH 200 x 25 x 200 mm, geprüft, feuerfest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerfeste Kabeldurchführung
Feuerfeste Kabeldurchführung
Artikel-Nr.:
     103-570504
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11345
EAN/GTIN:
     4052886416280
Suchbegriffe:
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
Feuerfeste Kabeldurchführung, für Akku-Sicherheits-Lade und Lagerschrank, BxTxH 200 x 25 x 200 mm, geprüft, feuerfest.

Feuerfeste, geprüfte Kabeldurchführung. Für hohe Flexibilität - z.B. bei Verkabelung der hauseigenen Brandmeldeanlage etc.

Feuerfeste, geprüfte Kabeldurchführung für die Akku-Sicherheitsladeschränke BASIC, PREMIUM und PREMIUM PLUS sowie für den Akku-Sicherheits-Lagerschrank FWF 60.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 570504 49, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.