Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwand, Mehrpreis für 1 Paar, für 0,37 m³ Behälter.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zentrierwand
Zentrierwand
Artikel-Nr.:
     103-570591
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     570591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrierwände für Bodenklappe
Zentrierwände für Klappbodenbehälte...
zentrierwände für bodenklappe
Zentrierwand, Mehrpreis für 1 Paar, für 0,37 m³ Behälter.

Weniger seitliches Abrutschen des Inhalts. Kontrolliertes Entleeren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Für Breite:
1200 mm
Für Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 570591 49, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,52*
€ 119,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,63*
€ 116,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,88*
€ 111,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,27*
€ 108,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.