Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochauszugschrank, Thekenelement rechts stehend, Höhe 1025 mm, reinweiß / schilfgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochauszugschrank
Hochauszugschrank
Artikel-Nr.:
     103-570883
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633398241
EAN/GTIN:
     4250633398241
Suchbegriffe:
mauser
570883 49
Auszugschrank
Auszugschränke
Hochauszugschrank, Thekenelement rechts stehend, Höhe 1025 mm, reinweiß / schilfgrün.

Schrank, Trennwand und Rollcontainer in einem. Akustisch wirksame Seitenwände. Auszug auf hochwertiger Schubladenführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Inkl. 2 Fachböden, 1 Materialschale und separat abschließbarem Privatfach. Wahlweise 2,5 oder 3 Ordnerhöhen.

Zusätzlichen Stauraum schafft der Hochauszugschrank mit stabilem, geschweißtem Stahlkorpus. Akustisch wirksam. Tiefe 800 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung. Mit Bügelgriff und 25 mm starker Abdeckplatte aus Kunststoffschichtstoff. Thekenelement rechts stehend, Auszug nach links offen, Front Stahl mit Bügelgriff, Schublade serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung.

Montierte Anlieferung. Praktische Kleinschublade auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1025 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,40*
€ 1.134,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.120,78*
€ 1.273,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,04*
€ 1.349,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,92*
€ 1.321,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.099,81*
€ 1.308,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,24*
€ 1.275,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,09*
€ 1.235,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,40*
€ 1.161,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.