Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Filz-Sitzkissen für Einzelbox, Breite 762 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Sitzkissen für Einzelbox
Filz-Sitzkissen für Einzelbox
Artikel-Nr.:
     103-571354
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633393826
EAN/GTIN:
     4250633393826
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen schwarz
gesäßkissen
Filz-Sitzkissen für Einzelbox, Breite 762 mm, schwarz.

Dekoratives Sitzkissen.

Dekoratives Sitzkissen aus Wollfilz. Mit dem Sitzkissen verwandelt sich die Einzelbox in eine zusätzliche Sitzgelegenheit. Der Wollfilz liegt doppelt (insgesamt 10 mm stark) mit dekorativer Steppnaht versehen. Das Sitzkissen liegt lose auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Wollfilz
Breite:
762 mm
Tiefe:
373 mm
Produkttyp:
Sitzkissen
Weitere Suchbegriffe: mauser, 571354 49, element.x, Elemente X, Element X, Kissen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.