Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag rechts, 3 Fächer, signalweiß / tiefschwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-571381
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633391082
EAN/GTIN:
     4250633391082
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag rechts, 3 Fächer, signalweiß / tiefschwarz.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Der Flügeltürenschrank bietet klassischen Stauraum in ästhetischer Hülle mit festen Fächern. Die Flügeltüren sind mit verdeckten 120°-Scharnieren mit Zuhaltung und Dämpfung sowie verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Stellgleiter für den Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1170 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
1 Stück
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Korpusfarbe:
signalweiß RAL 9003
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtür schrank, flügeltürenschrank 2 fachböden, mauser, 571381 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,16*
€ 836,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,13*
€ 810,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,84*
€ 795,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.