| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571490 Herst.-Nr.: 4250633391976 EAN/GTIN: 4250633391976 |
| |
|
| | |
| Offene Einzelbox, hängend, Breite 385 mm, weißaluminium.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das Hängeelement als offenes Regal mit 1 Fach, das Ihre Wände in Foyer oder Warteraum, in Büro oder Konferenzraum oder in Wohnräumen verziert. Alternativ bietet das Hängeelement nützlichen Stauraum. Weitere Informationen: | | Breite: | 385 mm | Höhe: | 385 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Einzelboxen offen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, element.x, Elemente X, Element X, Hängeregal, Hängeregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale |
| | |
| |