Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbox, hängend, 2 Schubladen, Breite 385 mm, signalweiß / tiefschwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelbox, hängend
Einzelbox, hängend
Artikel-Nr.:
     103-571539
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633392386
EAN/GTIN:
     4250633392386
Suchbegriffe:
mauser
571539 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
Einzelbox, hängend, 2 Schubladen, Breite 385 mm, signalweiß / tiefschwarz.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das Hängeelement mit dekorativer Doppelschublade, das Ihre Wände in Foyer oder Warteraum, in Büro oder Konferenzraum oder in Wohnräumen verziert und gleichzeitig nützlichen Stauraum für Utensilien jeglicher Art bietet. Die Fronten der Schubladen sind doppelschalig und mit Bügelgriff ausgestattet. Die leicht ausziehbaren Schubladen laufen auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung.
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
385 mm
Korpusfarbe:
signalweiß RAL 9003
Material:
Stahl
Produkttyp:
Einzelboxen mit Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,65*
€ 1.036,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,97*
€ 1.011,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,47*
€ 1.001,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,44*
€ 970,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,10*
€ 936,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,13*
€ 885,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.