| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571540 Herst.-Nr.: 4250633392393 EAN/GTIN: 4250633392393 |
| |
|
| | |
| Einzelbox, hängend, 2 Schubladen, Breite 385 mm, beigegrau / reinweiß.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Das Hängeelement mit dekorativer Doppelschublade, das Ihre Wände in Foyer oder Warteraum, in Büro oder Konferenzraum oder in Wohnräumen verziert und gleichzeitig nützlichen Stauraum für Utensilien jeglicher Art bietet. Die Fronten der Schubladen sind doppelschalig und mit Bügelgriff ausgestattet. Die leicht ausziehbaren Schubladen laufen auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Weitere Informationen: | | Breite: | 385 mm | Höhe: | 385 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | beigegrau RAL 7006, reinweiß RAL 9010 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Einzelboxen mit Schublade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |