| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571629 Herst.-Nr.: 4250633393123 EAN/GTIN: 4250633393123 |
| |
|
| | |
| Lowboard, Schiebetüren, 3 Schubladen, weißaluminium.
Schiebetüren mit Rollenführung und Anschlagdämpfung. Schubladen mit Selbsteinzug, Dämpfung und leicht ausziehbar mit verdeckter Führung. Aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Die Lowboard-Kombination mit Schiebetüren, Einzel- und Doppelschublade auf glanzverchromtem Living-Fußgestell! Die Schiebetüren bieten freie Verkehrswege, sind mit einer Rollenführung, Anschlagdämpfung und verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Die Schubladen dienen als Stauraum für großes und kleines Ablagegut. Die Fronten der Schubladen sind doppelschalig und mit formal gleichen Bügelgriffen versehen. Die leicht ausziehbaren Schubladen laufen auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Formschönes und verchromtes Fußgestell im Design ''Living'' mit integrierten Stellgleitern für den Bodenausgleich. Weitere Informationen: | | Breite: | 1540 mm | Höhe: | 875 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Lowboards mit Schiebetüren | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |