Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowboard, Schiebetüren, 3 Schubladen, tiefschwarz / signalweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lowboard
Lowboard
Artikel-Nr.:
     103-571630
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633393130
EAN/GTIN:
     4250633393130
Suchbegriffe:
mauser
571630 49
Aktenschrank
Aktenschränke
Lowboard, Schiebetüren, 3 Schubladen, tiefschwarz / signalweiß.

Schiebetüren mit Rollenführung und Anschlagdämpfung. Schubladen mit Selbsteinzug, Dämpfung und leicht ausziehbar mit verdeckter Führung. Aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Die Lowboard-Kombination mit Schiebetüren, Einzel- und Doppelschublade auf glanzverchromtem Living-Fußgestell! Die Schiebetüren bieten freie Verkehrswege, sind mit einer Rollenführung, Anschlagdämpfung und verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Die Schubladen dienen als Stauraum für großes und kleines Ablagegut. Die Fronten der Schubladen sind doppelschalig und mit formal gleichen Bügelgriffen versehen. Die leicht ausziehbaren Schubladen laufen auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Formschönes und verchromtes Fußgestell im Design ''Living'' mit integrierten Stellgleitern für den Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Breite:
1540 mm
Höhe:
875 mm
Tiefe:
385 mm
Korpusfarbe:
tiefschwarz RAL 9005, signalweiß RAL 9003
Material:
Stahl
Produkttyp:
Lowboards mit Schiebetüren
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
signalweiß RAL 9003
Anzahl Türen:
2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.629,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.965,85*
€ 3.529,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.862,19*
€ 3.406,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.833,56*
€ 3.371,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.744,13*
€ 3.265,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.673,77*
€ 3.181,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.629,47*
€ 3.129,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.