| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571640 Herst.-Nr.: 4250633393215 EAN/GTIN: 4250633393215 |
| |
|
| | |
| Lowboard, Flügeltüren, 1 Schublade, 1 Fach, signalweiß / tiefschwarz.
Schiebetüren mit Rollenführung und Anschlagdämpfung. Schubladen mit Selbsteinzug, Dämpfung und leicht ausziehbar mit verdeckter Führung. Aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Die Lowboard-Kombination als ansprechendes Solitär mit Flügeltüren-Modul mit 4 festen Fächern, offenem Element und Großraum-Schublade auf glanzverchromtem Living-Fußgestell! Das Flügeltüren-Element verstaut Ordner oder andere Arbeitspapiere. Die Türen sind doppelschalig mit Zuhaltung und Dämpfung sowie verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Das offene Element bietet Platz für Vorzeigbares. Die Großraum-Schublade dient zusätzlich als Stauraum für nicht unbedingt Sortiertes. Die Front ist ebenfalls doppelschalig und mit formal gleichem Bügelgriff versehen. Die Schublade ist leicht ausziehbar, läuft auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Formschönes und verchromtes Fußgestell im Design ''Living'' mit integrierten Stellgleitern für den Bodenausgleich. Weitere Informationen: | | Breite: | 1540 mm | Höhe: | 875 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | signalweiß RAL 9003 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Lowboards mit Flügeltüren | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |