| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571693 Herst.-Nr.: 4250633393666 EAN/GTIN: 4250633393666 |
| |
|
| | |
| Lowboard, 2 Barfachklappen, 2 Schubladen, 2 Regalfächer, reinweiß / rubinrot.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Als attraktives Lowboard auf glanzverchromtem Living-Fußgestell! 2 Barfächer, 2 Großraum-Schubladen und 2 Regalfächer bieten vielseitigen Stauraum. Die Fronten von Barfach und Schublade sind doppelschalig, äußerst stabil und mit Bügelgriff ausgestattet. Die leicht ausziehbaren Schubladen laufen auf verdeckten Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Die Zuhaltung der Barfachklappen erfolgt über Magnete (Öffnungsbegrenzung auf 90° über Bremsklappenhalter). Zwei offene Elemente dienen der Präsentation von Vorzeigbarem. Fußgestell inkl. Stellgleiter. Weitere Informationen: | | Breite: | 2310 mm | Höhe: | 875 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Lowboards mit Barfachklappen | Türart: | Frontklappe | Türfarbe: | rubinrot RAL 3003 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |